管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし
ブラケット(-) ブラケットなし
ねじの種類(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式,A
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7 MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ, コネクタなし、Bポート管接続口径:(02) 1/4、オーダーメイド仕様:(-) なし