リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし
切換方式(1) 2位置シングル
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(F) G
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
仕様圧力仕様:(K) 高圧タイプ (1MPa)、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル, IP65対応可, コネクタなし、管接続口径(サブプレート):(03) 3/8、オーダーメイド仕様:(-) なし