曜日別特売
VFS2520-1D-02F-Q VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 69030579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品注文コード69030579品番VFS2520-1D-02F-Q
参考基準価格(税別)¥24,530販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様プイロット方式:(-) 内部パイロット、リード線取出し:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品オプション-接続口径(02) 1/4コイル定格電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、CE対応:(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする