※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS3_20_30 - 直接配管タイプバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 接続口径(03) Rc 3/8 リード線取出方法(YO) DINターミナル コネクタなし 注文コード69033309 品番VFS3320-1YOA-03
参考基準価格(税別)¥25,410 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・リード線取出方法など121種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(YO) DINターミナル コネクタなし 接続口径(03) Rc 3/8 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ねじの種類(-) Rc ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし マニュアル(A) ノンロックプッシュ式 (突出形) シンボル(3) 3位置クローズドセンタ 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(YO) DINターミナル コネクタなし、CE対応:(-) なし オプション-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする