※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし ねじの種類- 注文コード69035165 品番VFS5100-3FZA
参考基準価格(税別)¥22,990 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類など53種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル ねじの種類- コイル定格電圧(V)(3) AC110〜120 50/60Hz 管接続口径(-) サブプレートなし ボディ形式(0) 標準 シンボル(1) 2位置シングル 仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインタイプコンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) オプションなし オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする