※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル(34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR 注文コード69048867 品番VMG11W-12-34-C
参考基準価格(税別)¥4,540 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はノズル・仕様169種類から選べます 他の種類を見る
ノズル(34) Φ6 銅管ロングノズル - 600mm - Φ2 - VMG1-06-200-600 仕様配管取出し方向:(1) 下方向、ボディカラー:(W) アーバンホワイト、接続のサイズ:(12) Sカプラープラグ式 - KK130P-02MS、ノズルカバー付:(C) ノズルカバー付/HNBR

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
車輛のメンテナンス
Hide-Out 様

これまで安いガンを使い続けてきたので、一度は高い物を使ってみようと購入。
トリガーはほぼOn/Offのスイッチ状態で少量を吹き出す事ができません。
使い心地的には良いのでそこが非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする