2.4X38 ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート) 大阪魂 69054012

ミニビス(フローリングフレキ(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(420本) 注文コード 69054012 品番 2.4X38
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
長さ(mm)38 材質鉄(または標準) 表面処理クロメート ねじの呼びM2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69054003
2020-05-09
用途:
フロア材のビス止め。
製造業

値段も安く、失敗しても釘じゃないので簡単に外せる。1番ビットとの相性も良く使いやすい。

対象商品:
69054003
2018-03-06
用途:
無垢材フローリング張り

ヒノキ材張りで7.2Vペンインパクトでサクサク施工できました。ビットは1番でしっかりしたものを使えば失敗も無く簡単施工です。逆に14.4や18Vのでかいインパクトのほうがパワーがありすぎて難易度が上がるのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1132:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする