充電式バッテリー TPL-BTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69058257 品番TPL-BT-74Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

充電式バッテリーパック
使用用途:土木測量用アクセサリー
ローテーティングレーザーRL-H4CDB/RB用充電式バッテリーパック。

仕様●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック(ABS)●バッテリー本体:Ni-MHバッテリー アズワン品番67-0334-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする