大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058842
品番
12X155
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
155
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
36
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
生地(または標準)
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法da(mm)
最小13.7
寸法ds(mm)
12
寸法dk1(Φmm)
約18