低消費電力Wi-Fiチップを搭載した切手サイズの超小型モジュール。切手サイズの小さな基板上に240MHzの2個の低消費電力Xtensa32ビットLX6マイクロプロセッサを備えた超コンパクトなモジュールです。 ウェアラブル、医療機器、センサー、その他のIoTデバイスなど、スペースに制約のあるデバイスやバッテリー駆動のデバイスに適しています。チップセット:ESP32-PICO-D4(2.4GHz、Wi-Fi/Bluetoothデュアルモード)。Arduino IDE、MicroPython、ESP32-IDF、UIFlowグラフィカルプログラミングをサポート。5V→3.3V DC/DCポート、GPIO×12、RGB LED×1、ボタン×1、RF回路を搭載。