大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ワッシャー(ISO(ステンレス/ダクロ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69078738
品番
8X17X1.6
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
外径D(Φmm)
17
内径d(Φmm)
8.4
厚さt(mm)
1.6
表面処理
ダクロ
種類
丸ワッシャー