VQZ1_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード69110485 品番VQZ1150-5LB1-01T
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はコイル定格電圧・切換方式・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(0) メタルシール ねじの種類(T) NPTF ファンクション(-) 標準 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式 (要工具型)、CEマーキング対応:(-) なし コイル定格電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする