仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DINターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応,A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:(-) なし
オプション(F) ブラケット付
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(Y) DINターミナル
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(M5) M5ねじ
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形