仕様コイル電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-,A、Bポート管接続口径:(M5) M5ねじ、CEマーキング対応:-
オプション(-) なし
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) 2位置シングル
管接続口径(M5) M5ねじ
定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(R) 外部パイロット仕様