仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V (50/60Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、CEマーキング対応:-
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(9) 混載用3ポート N.O.
シール方式(1) 弾性体シール
ファンクション(-) 標準形