IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14DIP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69121720 品番SN74LS03N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥92 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87

IC GATE NAND OPEN 4CH 2-IN 14DIP

仕様●論理タイプ:NANDゲート●回路数:4●入力数:2:オープンコレクタ●電圧 - 供給:4.75V〜5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:250μA、16mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:32ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃〜70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0409-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする