大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)アプセットP=3(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
69130845
品番
8X25
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
25
頭部形状
アプセット
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
種類
P=3(SW、W付)