※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
ねじの種類(-) Rc
仕様エンドプレート種類:(2) 電源M12コネクタ(最大供給電流 2A)、SIユニット 出力極性:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(-) なし、I/Oユニット1連目:-、I/Oユニット2連目:-、I/Oユニット3連目:-、I/Oユニット4連目:-、I/Oユニット5連目:-、I/Oユニット6連目:-、I/Oユニット7連目:-、I/Oユニット8連目:-、I/Oユニット9連目:-
注文コード69136017
品番VV5QC41-0203SD6F2
参考基準価格(税別)¥125,510
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・ねじの種類・仕様など365種類から選べます
他の種類を見る