アクチュエータ/センサーケーブル 3芯 0.5 mm2 シールド無 20 AWG 1巻 50m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード69146545 品番CF130.05.03.UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,400

IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1
ChainflexR PVC コントロールケーブル CF130
ChainflexR PVC制御用ケーブルは、中程度の負荷向けに設計されています。
特長と利点:
シリコンフリー 耐油性 シールドなし 耐捻性 屋内用途向け IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性 最長50 mの滑走用途とフリースパン走行向き、クラス2 裸銅線から成る細より線導体(EN60228に準拠) 絶縁被覆: PVCをベースにした低接着性の混合物、Energy ChainsRの要件に適合(DIN VDE0282 Part 10に準拠)

仕様●入数:1リール(50m入り)●シリーズ:chainflex CF130.UL●芯数:3●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールドなし●コード番号:185-4804 アズワン品番65-7459-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする