エアシリンダ DSNUシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69150228 品番DSNU-63-40-P-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM16x1.5とストロークサイズiです周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料

仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1795 アズワン品番65-8020-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする