ストップウォッチ8RDA69

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69206578 品番EGA259
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ソーラーと電池のハイブリッドタイプ

仕様●長さ9.2cm×幅6.8cm×厚さ2.3cm●重量:83g●使用電源:ハイブリッド電源(ソーラー+CR2032電池1個(モニター電池1個付)●最大計時:10時間●最小単位:1/100秒●単純計測・積算計測・スプリットタイム計測●温度・湿度・体感温度表示●防水機能:防沫形(IPX4相当)●中国製 アズワン品番65-9685-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする