3495 クロックシューズ 天牛(富士手袋工業) サンダル 69213323

3495 クロックシューズ 天牛(富士手袋工業) 69213323 3495 クロックシューズ 天牛(富士手袋工業) 69213323

クロックシューズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69213323 品番3495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

気軽に履けるかかとなしシューズ。 普段履き、上靴、職場用など1足あれば重宝します。

黒×ブルー サイズLL(26.5〜27.0cm) 材質(アッパー)PU 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)190 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52954606
2025-04-24
用途:
仕事で外出時
とと屋 様 (飲食業)

仕事で外出時や作業時に使用。かかと部が低いので脱ぎ履きが非常に楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
52954588
2024-11-12
用途:
清掃作業時
舘山商会 様

レビューを参考にして足サイズよりひとつ小さなサイズを選択しました。それでも幅が4eなので、長さも幅も余裕がありました。これから購入を検討されている方は自分のサイズよりひとつ小さなサイズを選択することをおすすめします。今回はレビューを参考にして良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52954597
2024-03-04
用途:
清掃作業時
サービス業

軽くて履きやすくていい。少しサイズは大きく感じるが。

1人が参考にしています
対象商品:
65023054
2022-11-08
用途:
ワイヤー放電時
製造業

ワイヤー放電時に作業室で履こうと思い購入しました。夏はクロックスでも良いのですが、冬はこれにしました。底が滑りにくそうな生ゴム素材みたいなので、滑り難くて良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52954606
2024-06-26
用途:
機械加工時
板井築炉株式会社 様 (建設業・工事業)

表示されているサイズでは大きいように感じます。
中敷きを入れて調整してますが、0.5〜1.0CMほど小さめで検討した方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69213314
2018-06-20
用途:
部屋の作業上がり降りがすむーず。
大山製畳 様 (製造業)

はき心地が良くて汚れが落ちやすく手入れが、楽です。

2人が参考にしています
対象商品:
65023063
2023-07-26
用途:
自動車整備

濡れないのは良いが、サイズがアバウトでぶかぶかです。

2人が参考にしています
対象商品:
52954606
2020-12-10
用途:
サイズは表記より大きめ
自動車・二輪車・自転車関連業

白×紺LL(26.5〜27.0cm) 自分26.5cm 
サイズについてのレビューが無かったのでLLを購入
実際は大きくてブカブカで歩いてて脱げそうな感じのサイズでした。
(足の甲の部分がブカブカ)
自分はLかMでも良かったかもしれません。
購入を考えてる人の参考になればと思います。

8人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする