立ち上がり楽々座椅子

(6件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード69216333 品番SKC-56H(VS1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

一般の座イスを立上り易い高さに設計。
足を投出して座っても快適。
手すりはぐらつきにくい安定構造。
背もたれを折ることによりコンパクト収納可能。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×510×560 本体質量(kg)9 用途足腰が弱った方、ご年配の方に。コンパクト座いす、一人掛けソファ、フロアチェア、座イスとして。 仕様完成品 質量(kg)9 材質(本体)スチール 張地ポリエステル100% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×510×560 材質(フレーム)積層合板・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×51×56 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×430×360 材質(脚部)積層材 座面厚(mm)80 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×340 材質(中材)ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)44×34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216315
2024-03-09
用途:
座敷で使用
南農園 様 (農・林・水産業)

高齢者の膝等が痛む家族の為に購入しました。使いかってが良かったので2台目です。

1人が参考にしています
対象商品:
69216324
2024-08-04
用途:
低すぎて あまり利用してなく別のいすを検討中
その他業種

兆時間使用には適していませんでした もうちょっと高いもの江尾検討中

1人が参考にしています
対象商品:
69216324
2024-08-04
用途:
低すぎて あまり利用してなく別のいすを検討中
その他業種

兆時間使用には適していませんでした もうちょっと高いもの江尾検討中

1人が参考にしています
対象商品:
69216315
2022-09-04
用途:
要介護1の要介護者の椅子。
リサ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

特に期待していなかったが、数cmづつ、高さ調整ができ、利用者の使いやすい高さに調整が効く。利用者の使い安さとは、すなわち、立ち上がりやすい膝の角度(90°)に、たまたまはまった。スーッと立ち上がれたとき利用者から笑顔が溢れた。

3人が参考にしています
対象商品:
69216324
2019-12-09
用途:
テーブルのパソコン打ち込み作業
医療・福祉・介護関連業

高さがちょうど良く、造りもしっかりしてます。立ち上がりが楽で重宝してます。買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
69216315
2019-08-31
用途:
仏壇前でのお祈り
農・林・水産業

畳敷きの仏前でお祈りする際に,足が不自由な人間にとっては大変重宝している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする