MPC-CAC22800 ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル 69232126

MPC-CAC22800 ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル 69232126 MPC-CAC22800 ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル 69232126 MPC-CAC22800 ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル 69232126
マクセル

ACコンセント付きポータブル電源22800mAh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69232126 品番MPC-CAC22800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥27,390
販売価格(税別)
24,900

ACコンセント付モバイルバッテリー
ノートPCが充電できる!
専用ACアダプタ:インレットタイプ(電源コードの先端につけられているプラグ)

バッテリー容量(mAh)22800 質量(g)880 ブラック 出力5V/2A 適合規格VCCI準拠(classB) 定格出力(W)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×34×217 入力18V/2A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)約4.5 USBポート数2個口 充電端子DC端子 給電端子USB/AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ACコンセント付きポータブル電源22800mAh」をマイページのお気に入りへ追加しました。