印刷プレビュー

屋内フルHDボックスNWカメラ(レンズ別

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
69232476
品番
WV-S1131
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥150,120
販売価格(税別)
¥139,000

 
お気に入りに追加
パナソニック独自の顔スマートコーティング技術を搭載。
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現。
対応メモリーカード
パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード)/動作確認済み:【SDXCメモリーカード】64GB、128GB、256GB、【SDHCメモリーカード】4GB、8GB、16GB、32GB
SDメモリーカード:2GB(miniSDカード、microSDカードは除く)
使用場所
屋内
仕様
マイク入力時使用可能マイク:プラグインパワー方式
本体:セイルホワイト
切換方式
カラー/白黒:Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IRLight)/Auto3(SCC)
質量(g)
約350(レンズ含まず)
電源(V)
DC12、PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力(W)
DC12V:460mA/約5.6、PoE(DC48V):120mA/約5.8(クラス2機器)
対応OS
【Microsoft(R)Windows(R)】10(日本語版)/8.1(日本語版)/8(日本語版)/7(日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×146×57(レンズ・電源用端子台含まず)
対応
携帯電話:NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank/JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる
仕上
本体:PC/ABS樹脂
有効画素数
約210万画素
機能
【スマートコーディング】顔スマートコーディング:On(顔スマートコーディング)/On(AUTOVIQS)/Off、GOP(Groupofpictures)制御:On(Advanced)/On(Low)/On(Mid)/Off
出力インピーダンス(Ω)
約600(不平衡)
入力感度
マイク入力時のマイク:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
入力インピーダンス(Ω)
約2k(不平衡)
解像度
【H.265・H.264、JPEG(MJPEG)】2メガピクセル[16:9](30fps/60fpsモード):1920×1080、1280×720、640×360、320×180、3メガピクセル[4:3](30fpsモード):2048×1536、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA
使用環境温度(℃)
-10〜50
モニター出力
VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIALSETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)
-30〜60
撮像素子
約1/2.8型MOSセンサー
ホワイトバランス
ATW1/ATW2/AWC
外部端子
アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力×各1端子
保存湿度(%)
10〜95(結露不可)
画質
【H.265・H.264】固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先、可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質、【JPEG(MJPEG)/選択】0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階)
セキュリティ
ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
シャッタースピード
1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定
使用環境湿度(%)
10〜90(結露不可)
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
補正機能
【暗部】0から255の範囲でレベル設定が可能、【逆光/強光】逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ)、【霧】On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ)、【画揺れ】On/Off(30fpsモード時のみ設定可能)
表示文字数
20文字(On/Off・アルファベット、カタカナ、数字、記号)
出力レベル
-20dBV
入力レベル
ライン入力:約-10dBV
接続台数
14(カメラへ同時接続できるセッション数)
制御モード
光量:屋外撮影/フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz)/ELC/固定シャッター
画素ピッチ(H×V)(mm)
5.57×3.13
フレームレート
1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps/60fps
走査方式
プログレッシブ
レンズマウント
CSマウント
対応ブラウザ
【Microsoft(R)Windows(R)】11(32ビット日本語版)/10(32ビット日本語版)/9(32ビット日本語版)/8(32ビット日本語版)
バックフォーカス
オートバックフォーカス/マニュアル調整/カラー白黒切換連動設定(オート/プリセット/固定)
最低照度換算値(Lx)
【カラー】0.01(F1.4、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)/0.0007(F1.4、最長露光時間:16/30s、AGC:11)、【白黒】0.004(F1.4、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)/0.0003(F1.4、最長露光時間:16/30s、AGC:11)
ダイナミックレンジ
144dBtyp.(スーパーダイナミック:On時)
最大ゲイン(AGC)
0から11の範囲でレベル設定が可能
露光時間
()1/4000s、1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/120s、1/100s、2/120s、2/100s、3/120s、1/30s、2/30s、4/30s、6/30s、10/30s、16/30s
動作検知
有効/無効、4エリア設定可能
画像回転(°)
0/90/180/270
レンズドライブ
DC駆動
1クライアントあたりのビットレート
64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/16384kbps/20480kbps/24576kbps/-自由入力-
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):32kbps/16kbps、G.711:64kbps、AAC-LC4:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
【IPv6】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、【IPv4】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP
FTPクライアント
アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS4.2.1以降)、Android(TM)端末
インテリジェントオート
On/Off
スーパーダイナミック
On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能
デジタルノイズリダクション
0から255の範囲でレベル設定が可能
プライバシーゾーン
有効/無効(ゾーン設定:8か所)
オーディオ入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)
マイク入力時:2.5±0.5
画像圧縮方式
【H.265・H.264】配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信、配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト、【JPEG(MJPEG)】配信方式:PULL/PUSH、画像更新速度:0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
注意
※3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード)は超解像度技術を使用した解像度です。
※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。
※シャッタースピードは1/30固定 〜 2/120固定は30fpsモードのみ。1/60固定は60fpsモードのみ。
※露光時間の2/100s、3/120sは30fpsモード時のみ。
※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。
※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。
※GOP(Group of pictures)制御のOn(Advanced)は、H.265のみ対応。
※セキュリティはCA証明書がプリインストールされています。
※接続台数は条件によります。
※メモリーカードは別売りです。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。