印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

屋外フルHDバンダルNWカメラ

画像準備中
商品レビューを投稿する
注文コード
69232564
品番
WV-S2531LN
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥214,920
販売価格(税別)
¥199,000

 
お気に入りに追加
パナソニック独自の顔スマートコーティング技術を搭載。
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現。
使用場所
屋外
防水性
防塵・防水性能JISC0920保護等級IP66(IEC60529)
仕様
マイク入力時使用可能マイク:プラグインパワー方式
質量(kg)
ベース金具使用時:約1.6、アタッチメント金具のみで設置時:約1.2
本体:ライトグレー、ドームカバー:クリア
高さ(mm)
ベース金具を使って設置する場合:139、アタッチメント金具を直接天井または壁に取り付けて設置する場合:103
径(Φmm)
ベース金具を使って設置する場合:(最大)164/(ドーム)42、アタッチメント金具を直接天井または壁に取り付けて設置する場合:(最大)154/(ドーム)42
切替方式
カラー/白黒:Off/On(IRLightOff)/On(IRLightOn)/Auto1(IRLightOff)/Auto2(IRLightOn)/Auto3(SCC)
電源(V)
DC12、PoE(IEEE802.3af準拠)
消費電力(W)
DC12V:750mA/約9、PoE(DC48V):195mA/約9.4(クラス0機器)
構造
いたずら防止構造
対応OS
【Microsoft(R)Windows(R)】10(日本語版)/8.1(日本語版)/8(日本語版)/7(日本語版)
対応
携帯電話:NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank/JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる)
仕上
本体:アルミダイカスト、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、ドームカバー:ポリカーボネート樹脂(親水コート対応)
有効画素数
約240万画素
機能
【スマートコーティング】顔スマートコーディング:On(顔スマートコーディング)/On(AUTOVIQS)/Off、GOP(Groupofpictures)制御:On(Advanced)/On(Low)/On(Mid)/Off
出力インピーダンス(Ω)
約600(不平衡)
入力感度
マイク入力時のマイク:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)
入力インピーダンス(Ω)
約2k(不平衡)
ズーム
3.6倍光学/10.8倍EX光学ズーム画像解像度640×360時(電動ズーム/電動フォーカス)
解像度
2メガピクセル[16:9](30fps/60fpsモード):1920×1080、1280×720、640×360、320×180、3メガピクセル[4:3](30fpsモード):2048×1536(超解像度技術を使用した解像度)、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA
使用環境温度(℃)
-10〜50
焦点距離(mm)
2.8〜10
モニター出力
VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIALSETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)
保存温度範囲(℃)
-30〜60
LED
High/Middle/Low/Off
耐衝撃性
50J(IEC60068-2-75/JISC60068-2-75準拠)/IK10(IEC62262)
撮像素子
約1/3型MOSセンサ
ホワイトバランス
ATW1/ATW2/AWC
フォーカス
0.3m〜∞
外部端子
アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力(各1端子)
保存湿度(%)
10〜95(結露不可)
センサー角度調整(°)
水平(PAN)角:±180、垂直(TILT)角:85〜-30、傾き(YAW)角:±100
絞り
F1.6〜T405
画質
【H.265・H.264】固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先、可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質、【JPEG(MJPEG)/選択】0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階)
セキュリティ
ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出
対応メモリーカード
パナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード)/動作確認済み:【SDXCメモリーカード】64GB、128GB、256GB、【SDHCメモリーカード】4GB、8GB、16GB、32GB、SDメモリーカード:2GB(miniSDカード、microSDカードは除く)
デジタルズーム
x1、x2、x4の3段階から選択可能
シャッタースピード
1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定
使用環境湿度(%)
10〜90(結露不可)
ネットワークタイプ
10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター
補正機能
【暗部】0から255の範囲でレベル設定が可能、【逆光/強光】逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ)、【霧】On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ)、【画揺れ】On/Off(30fpsモード時のみ設定可能)
表示文字数
20文字(On/Off・アルファベット、カタカナ、数字、記号)
出力レベル
-20dBV
最大接続台数
14(カメラへ同時接続できるセッション数)
入力レベル
ライン入力:約-10dBV
制御モード
光量:屋外撮影/フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz)/固定シャッタ
照射距離(m)
(最長)40
画素ピッチ(H×V)(mm)
5.28×2.97
フレームレート
1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps/60fps
画角
【16:9モード】水平:30°(TELE)〜108°(WIDE)/垂直:17°(TELE)〜58°(WIDE)、【4:3モード】水平:25°(TELE)〜90°(WIDE)/垂直:19°(TELE)〜65°(WIDE)
走査方式
プログレッシブ
対応ブラウザ
【Microsoft(R)Windows(R)】11(32ビット日本語版)/10(32ビット日本語版)/9(32ビット日本語版)/8(32ビット日本語版)
最低照度換算値(Lx)
【カラー】0.012(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)/0.0008(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)、【白黒】0(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11、IRLED点灯時)/0.006(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)/0.0004(F1.6、最長露光時間:最大16/30s、AGC:11)
ダイナミックレンジ
144dBtyp.(スーパーダイナミック:On時)
最大ゲイン(AGC)
0から11の範囲でレベル設定が可能
露光時間
(最大)1/4000s、1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/120s、1/100s、2/120s、2/100s、3/120s、1/30s、2/30s、4/30s、6/30s、10/30s、16/30s
動作検知
有効/無効、4エリア設定可能
画像回転(°)
0/90/180/270
最大口径比
1:1.6(WIDE)〜1:3.4(TELE)
1クライアントあたりのビットレート
64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/16384kbps/20480kbps/24576kbps/-自由入力-
音声圧縮方式
G.726(ADPCM):32kbps/16kbps、G.711:64kbps、AAC-LC7:64kbps/96kbps/128kbps
配信量制御
制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps
対応プロトコル
【IPv6】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、【IPv4】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP
FTPクライアント
アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン
同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)
携帯端末対応
iPad/iPhone(iOS4.2.1以降)、Android(TM)端末
インテリジェントオート
On/Off
スーパーダイナミック
On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能
デジタルノイズリダクション
0から255の範囲でレベル設定が可能
プライバシーゾーン
有効/無効(ゾーン設定:最大8か所)
オーディオ入力
Φ3.5mmステレオミニジャック
オーディオ出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)
供給電圧(V)
マイク入力時:2.5±0.5
画像圧縮方式
【H.265・H.264】配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信、配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト、【JPEG(MJPEG)】配信方式:PULL/PUSH、画像更新速度:0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
注意
※防水性は取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。
※いたずら防止構造とは設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているもの。
※オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。
※SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding - Low Complexity)のみ使用します。
※常時IR LEDが点灯する環境でご使用になる場合は、-40℃ 〜 +50℃でご使用ください。
※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。
※シャッタースピードは1/30固定 〜 2/120固定は30fpsモードのみ。1/60固定は60fpsモードのみ。
※露光時間は最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ。
※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。
※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。
※GOP(Group of pictures)制御のOn(Advanced)は、H.265のみ対応。
※セキュリティはCA証明書がプリインストールされています。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。