現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/08004246/2026/09/01 21:07:43
- 【オーダー】ミニキッチン クリナップ 69248281
クリナップ
【オーダー】ミニキッチン
出荷目安:16日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品 車上渡し
16日出荷とは
注文コード69248281
品番-
内容量1セット
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥150,000~
特長:ワンルームやオフィスに、コンパクトな機能性。
キッチンの機能を最小スペースにまとめ、シンプルなデザインで仕上げました。
ワンルームマンションやオフィスの給湯室など、限られたスペースに適しています。
用途:ミニキッチン
注意:※本商品は受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
※レンジフード本体と排気ダクトは、可燃物との距離を10cm以上話すか、不燃材料を使用して可燃物を覆う必要があります。(詳しくは、管轄の消防署へご確認ください。)
※排気トラップ(アダプター付き)以後の部品は、別途ご用意ください。(排水管、可動フタ)
※排水用ジャバラホースをご使用の場合は、JHS-Bを別途ご発注ください。
※水栓金具は下台の価格に含まれております。(下台同梱)水栓金具の一次配管側との接続部材は別途ご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お届け先が個人様宅の場合、屋号がない場合は配送不可となりますので予めご了承ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※工事現場には配送不可となりますので予めご了承ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。又、自社便での配達の為、基本再配達は不可の商品となります。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※配達日は平日のみとなり、土日祝の配送は行っておりません。
高さ(mm):1900
奥行(mm):500
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)