リボンケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69261939 品番TCSD-05-S-06.00-01-N
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃

仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636 アズワン品番65-7441-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする