無接点充電式人感明暗ナイトライト

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69297743 品番NCHSMN16WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。

電球の種類LED センサー感知方式人感明暗 灯数TOP5灯/メイン6灯 付属品ホルダー 材質ABS ホワイト 質量(g)本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源白色LED アズワン品番65-0528-79 LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

無接点充電式人感明暗ナイトライト NCHSMN16WH
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69297743
2024-07-22
用途:
災害時の灯り対策

最近、地震の頻度も上がってきているので、停電時の明かりを確保するために購入しました。普段は人感センサーで廊下やガレージなどでの灯りとして使っています。
出来る事ならば災害ではなく普段の人感センサーでの使用だけですんで欲しいものですね。

対象商品:
69297743
2024-10-07
用途:
夜間の防犯
サービス業

リピート買いです。
明るさはバツグンに良いです!充電式もいいですね。

対象商品:
69297743
2024-01-29
用途:
工場各フロア・各事務所への設置
株式会社カザミフーズ 様 (製造業)

大変便利に使用出来て、非常用としても各フロアへ殆ど取付しました。もう少し価格が抑えられれば尚良いかなと感じます。

対象商品:
69297743
2023-12-23
用途:
廊下の明かりに
その他業種

仮に足元灯とするにコンセントに刺すだけで簡単便利でとても良い商品でした。

対象商品:
69297743
2023-03-08
用途:
寝室の明かりとして使用

明かりの面積が広いので照度は申し分ないです。
ただ、寝室に設置するには白色は冷たすぎの明かりでした。
仕方ないのでオレンジ系のフィルムを貼って電球色にしました。
この照度で電球色があればリピートしたいですね。
コンセントに差し込んでも奥行きも薄くて気になりません。
ちゃんと他の差込口も使えます。差し込み部分が縦横に簡単に回せるのも便利です。
感度も良すぎるぐらいで、寝返りをうつたびに反応するのでセンサーの下半分を適当にマスキングテープで覆いました。ちょうどよい感度になりました。

対象商品:
69297743
2022-09-04
用途:
災害対策

明るくなってもセンサーが反応する。残念だわ。それさえクリアーしていたら言うことなし。電源落ちたら点灯がやはり使える所。思ったより白くて、明るいので使えます。切り替えも3回あるから消すとき面倒だが仕方ない

2022-01-13
用途:
夜間、非常用
その他業種

半年前に2つ購入しました。2メートルほど離れた所からでも感知が良くて、夜間でもすぐパッとつくので足元が見やすいです。他の方のレビューに「光の調整ができたらいいのに…」とありましたが、確かに腰より高い位置のコンセントに設置すると眩しく感じます。足元のコンセントなら手のひらにのるほどのサイズの範囲内で眩しくないですし、蛍光灯のような白い光の方が明るさを感じます。乾電池式とは違い、コンセントに直接さすタイプはメンテナンスが必要なく、光が衰える事もないので快適です。夜中ブレーカーが落ちた時にもパッとついて、懐中電灯として活躍してくれました。暗闇での光は安心できます。それで今回10%オフの時に、さらに2個追加で購入しました。他店よりリーズナブルで良い商品なのでおすすめです。

対象商品:
69297743
2022-01-07
用途:
夜間や停電時に暗くなる部屋の非常用照明
教育・研究機関

実験室が災害時などの突然の停電などにより真っ暗になる場合に備え、非常用の照明として購入。かなり明るいため、通常時も人感センサーとして役に立っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする