10Z-3FA50B700-AE2 空気圧シリンダ 10Z-3FA50B ParkerTAIYO 69302581

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3FA50B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)注文コード69302581品番10Z-3FA50B700-AE2
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)50シリンダストローク(mm)700作動方式複動形スイッチAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションクッション付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする