制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.003 kW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69334057 品番CA3KN225BD
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications
The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing

仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1648 アズワン品番65-7292-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする