TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア 1個 エレコム 【通販モノタロウ】 69367856

印刷プレビュー

iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア

TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856
TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856   TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856   TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856   TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856   TB-A14PV2CR iPadAir2/シェルカバー/スマートカバー対応/クリア エレコム 69367856
(0件の商品レビュー)
注文コード
69367856
品番
TB-A14PV2CR
内容量
1個
参考基準価格
オープン
税込価格
¥2,905
販売価格(税別)
¥2,690

 
お気に入りに追加
Apple純正Smart Coverと一緒に使えるポリカーボネート製のiPad Air 2用シェルカバーと液晶保護フィルムのセット。
セット内容
カバー×1、液晶保護フィルム×1
クリア
質量(g)
60
対応機種
iPadAir2
材質(ケース)
ポリカーボネート
材質(フィルム)
表面:PET、接着面:シリコン膜

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン