印刷プレビュー

9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック

TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926
TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926   TB-A16HVBK 9.7インチiPad Pro/ゼロショックケース/フルプロテクト/ブラック エレコム 69367926
取扱い終了 代引不可
商品レビューを投稿する
注文コード
69367926
品番
TB-A16HVBK
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
超衝撃吸収で9.7インチ iPad Proをがっちり守る。本体も液晶画面も保護する9.7インチ iPad Pro用Zeroshock Hardケース。
ブラック
対応機種
9.7インチiPadPro
タイプ
ケース型
特性
耐衝撃、ハンドホールドベルト、スタンド機能、ショルダーベルト
セット内容
ケース本体
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、PET

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。