NH-64 【ワケあり】防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 1個 ニチフ 【通販モノタロウ】 69370464

印刷プレビュー

【ワケあり】防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

NH-64 【ワケあり】防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ 69370464
NH-64 【ワケあり】防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ 69370464   NH-64 【ワケあり】防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ 69370464
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
69370464
品番
NH-64
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
せまい所でも圧着作業ができます。
全長200mmショートハンドルです。
用途
防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。
特記
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
200
質量(g)
250
端子
(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン