住友電工
住友電工の ケーブル収納・配線
住友電工の 電線保護
住友電工の 電線保護その他関連用品
スミチューブF(Z)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
69387817
品番
スミチューブF(Z)20X0.35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
特長:
・UL規格品
・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
・柔軟
用途
用途:
・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
・電線の色識別、結束
・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
長さ(mm)
50
色
黒
内径(Φmm)
収縮前:21.2±0.6【収縮後】10.0
肉厚(mm)
収縮前:0.35(参考値)【収縮後】0.77(最小値)
内容
F(Z)20Φ50mm黒100本
呼称(mm)
20×0.35×50
RoHS指令(10物質対応)
対応