【名入れ】四季彩花

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード69393566 品番SG290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

四季の草花が彩る日本の四季を掲載したカレンダーです。大安の日には日付部分にお花の写真入りです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切 枚数13枚 紙質コート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) 名入れスペース(mm)75×380 サービス分類名入れ
注意
※FAXでもご注文可能です。右のFAX注文と書かれたマークをクリックして注文書をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※キャンペーンコード入力はWEB注文のみ適用となります。
※ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする