仕様届出表示:本品には難消化性デキストリン(食物繊維)、GABAが含まれます。難消化性デキストリン(食物繊維)は、食事から摂取した糖や脂肪の吸収を抑えることにより、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑制することが報告されています。GABAには血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されています。
シリーズ1日分の野菜
容器ペットボトル
本数24
原材料野菜汁(トマト、にんじん、赤ピーマン、きゅうり、インゲン豆、大根、ピーマン、メキャベツの葉、ケール、レタス、アスパラガス、カリフラワー、グリーンピース、冬瓜、緑豆スプラウト(もやし)、ブロッコリー、ゴーヤ、ごぼう、セロリ、モロヘイヤ、かぼちゃ、ヤーコン、あしたば、小松菜、パセリ、クレソン、キャベツ、ラディッシュ、ほうれん草、三つ葉)、レモン果汁、難消化性デキストリン、海藻カルシウム、鉄酵母、ライスマグネシウム/ビタミンC
栄養成分(表示単位:1本(265g)当たり)エネルギー:98kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0g、炭水化物:25.2g、【その他の栄養成分】糖質:17.0g、糖類:13.0g、食物繊維:8.0g、食塩相当量:0.04〜0.55g、亜鉛:0.2〜1.0mg、カリウム:780mg、カルシウム:150mg、鉄:2.6〜5.1mg、マグネシウム:43〜70mg、ビタミンA:569〜1518μg、ビタミンC:120〜400mg、ビタミンE:2.0〜12.0mg、ビタミンK:5〜22μg、葉酸:13〜142μg、β-カロテン:5742〜13427μg、リコピン:14〜32mg 、機能性関与成分:難消化性デキストリン(食物繊維):5.0g、GABA:75mg