画像準備中

黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 外径(Φmm)3.5 内径(Φmm)3 注文コード69414504 品番B3035-5125T
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は外径・内径など205種類から選べます 他の種類を見る
仕様カドミウム含有量75ppm未満 全長(mm)3.5 材質(本体)黄銅(C3604BD) 内径(Φmm)3 外径(Φmm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)5 フランジ高さ(mm)1 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4776:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする