※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69416298
品番
R69P
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
幅(mm)
54.6
質量(kg)
0.46
高さ(mm)
106(ベースユニット取付け部98mm)
奥行(mm)
110
定格出力電流(A)
9
入力電圧(V)
DC24(DC19.2〜31.2V)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
突入電流(A)
100 1ms以内
ヒューズ
内蔵(ユーザ交換不可)
過電流保護
10.0A以上
効率
75%以上
耐電圧(V)
AC510/1min(標高0〜2000m)
入力電力(W)
65
許容瞬停時間(ms)
10以内
過電圧保護(V)
5.5〜6.5