T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69438908 品番SNMG120412MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など362種類から選べます 他の種類を見る

優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。中仕上げから荒加工用。

仕様●適合被削材:M●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.5●厚さ(mm):4.7625●チップ逃げ角(°):0●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM●コーナR(mm):1.1906●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-1121 アズワン品番65-8241-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする