CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69440159 品番TCMT220408KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品はコーナーR・材質・被削材など441種類から選べます 他の種類を見る

高い逃げ面耐摩耗性を発揮します。連続切削にも断続切削にも好適な材種です。中程度の加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適用被削材:K●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):21.197●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:CVD●ブレーカー:KM●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4494 アズワン品番65-8253-62
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69440159 TCMT220408KM 66465158 TCMT 22 04 08-KM 3210 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄) サンドビック 1箱(10個) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする