超硬軸電着ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69441627 品番 12245
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。

粒度100 軸径(Φmm)3 形状円筒 刃長(mm)5 刃径(Φmm)2.5 トラスコ品番829-2691 全長(mm)50 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする