印刷プレビュー

マイクロラチェット機能付精密ドライバー 30in1

13942 マイクロラチェット機能付精密ドライバー 30in1 P.Tool 69444007
商品レビューを投稿する
注文コード
69444007
品番
13942
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,825
販売価格(税別)
¥1,690

 
お気に入りに追加
種類
セット品
材質(グリップ)
PC/PP
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(+)ドライバー:PH000・:PH00・:PH0・:PH1・PZ0・PZ1/(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm/トルクス(ヘックスローブ):T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20/六角:H0.7・H0.9・H1.3・H1.5・H2.0・H2.5・H3.0・H4.0
トラスコ品番
858-8612
材質
グリップ:PC、PP、ビット:CrV-8660

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。