ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ポジドライブビット
ビット(差込角8mm)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69447008
品番
2218-PZ1
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
トラスコ品番
859-4040
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
全長(mm)
32
質量(g)
11
先端サイズ
PZ1
両頭機能
片頭