画像準備中

アルミ ブッシュ(切削品)/L0000-0000TK

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 外径(Φmm)6.8(-0.1〜0) 内径(Φmm)6(0〜0.1) 注文コード69448567 品番L6068-4530TK
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は外径・内径など250種類から選べます 他の種類を見る
仕様鉛含有量10ppm以下 全長(mm)4.5 材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156) 内径(Φmm)6(0〜0.1) 外径(Φmm)6.8(-0.1〜0) RoHS指令(10物質対応)対応 フランジ径(Φmm)14 フランジ高さ(mm)1.5 処理(本体)カニゼンメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする