NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
超硬アルミカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69453782
品番
26825
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
テーパー(シングルカット)
刃長(mm)
27.0
トラスコ品番
829-3215
全長(mm)
76
質量(g)
30
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
アルミ
刃径(mm)
9.5