3999-67-1.6-1.4/2-KT-8800 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69459093 3999-67-1.6-1.4/2-KT-8800 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69459093

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)67 全長(mm)8800 注文コード69459093 品番3999-67-1.6-1.4/2-KT-8800
参考基準価格(税別)¥139,898 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は幅・全長・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)8800 厚さ(mm)1.6 幅(mm)67 トラスコ品番837-0071 適合機種アマダH1080 HK1000/CNC、ニコテックSSP1200D、エバライシングH1010 材質粉末ハイス 質量(kg)3.4 山数1.4/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする