3999-67-1.6-1/1.4-KT-6670 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69459102 3999-67-1.6-1/1.4-KT-6670 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69459102

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)67 全長(mm)6670 注文コード69459102 品番3999-67-1.6-1/1.4-KT-6670
参考基準価格(税別)¥115,020 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は幅・全長・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)6670 厚さ(mm)1.6 幅(mm)67 トラスコ品番837-0072 適合機種アマダHFA530 HFA530CNC、エバライシングE530 材質粉末ハイス 質量(kg)2.47 山数1/1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする