BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
67
全長(mm)
7000
注文コード
69459118
品番
3999-67-1.6-1/1.4-KT-7000
参考基準価格(税別)
¥120,160
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
7000
厚さ(mm)
1.6
幅(mm)
67
トラスコ品番
837-0073
適合機種
アマダPCSAW530
材質
粉末ハイス
質量(kg)
2.75
山数
1/1.4