- 弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン コムスター 69475623 - 弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン コムスター 69475623 - 弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン コムスター 69475623

弱アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ピュアクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3.8L) 注文コード 69475623 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洗浄効果を促進する生分解性バイオ洗浄剤水垢の洗浄はおまかせ!
塗装されたパネル系外板の水垢落としに最適です。コンクリート・磁器タイル洗浄から自動車ボディの水垢落としまで幅広く使える弱アルカリ性の洗浄剤。洗浄後に光沢を持たせることにより、汚れの再付着を軽減します。
希釈して使用出来るので経済的です。アルミサッシやガラス、樹木にもご使用いただけます。

用途塗装された外壁、タイル(ピータイル・特殊タイル等)、サイディング、コンクリート、リシン、長尺シート、床(ヒールマーク)、火災等による煤の除去、松脂の除去等 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛・ローラー等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。(乾燥させないよう注意)(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱アルカリ性(pH10〜11) 希釈2〜10倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 施工面積(m2)約190/3.8L(約1/200cc)(10倍希釈の場合) 商品タイプ業務用
注意
※保管期間が経過すると沈殿物が生じる事、液の色が濃く変色する事、容器が凹む事がありますが、品質上問題はありません。
※基本的に素材を傷めずに使用出来ますが、アクリル板やプラスチックには濃縮液でのご使用はしないで下さい。また、使用前に必ずテストして下さい。
※基本的にガラス・アルミサッシを傷めませんが、特殊コーティングや極度に劣化している場合は、使用前に必ずテストして下さい。
※原液では使用しないで下さい。
※ゴム手袋・保護眼鏡の着用を推奨します。
※幼児の手の届かない場所、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする